Prix : 37,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La semelle intérieure MEGASole™ de MEGAComfort est conçue de manière ergonomique par un podiatre, en utilisant une combinaison brevetée de mousse à mémoire de forme haute densité à double couche à 100 %. Les semelles MEGAComfort ont été cliniquement prouvées et testées sur le terrain pour réduire la douleur et la fatigue tout en augmentant l’équilibre et le confort. La semelle intérieure MEGASole™ améliorée par gel offre une réduction des vibrations, un amorti du talon et de la voûte plantaire, un massage et des trous d’aération aident à réguler la température du pied dans les chaussures pour un confort tout au long de la journée et améliorer les réactions d’équilibre. Idéal pour les stationnaires, les mobiles et ceux qui travaillent à l’extérieur. À utiliser avec les chaussures décontractées et de travail.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Réduction des vibrations améliorée par gel
- Conçu de manière ergonomique par un médecin
- Soutien de la voûte plantaire profilé doux pour l’équilibre, le confort et l’amorti
- Technologie antimicrobienne aux ions d’argent dans le tissu supérieur
- Anti-bactérien, anti-transpiration et anti-odeur
- Trous d’aération régulateurs de température
- Lavable en machine
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 1/4 en
- Taille Hommes 14,15
- Longueur 12-1/2 po (31,75 cm)
Détails du produit
- Type Semelle
- Entre les sexes Hommes
- Quantité par paquet 1
- Marque MEGAComfort
- Description MEGASole Anti-Fatigue Insole
- Matériau Mousse à mémoire de forme
- Numéro de référence du fabricant MS-M1415
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Non enregistré, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708377
Pas encore évalué
38,95 $
North® 5500 Series faible entretien demi-masque respiratoire, Medium, 550030 M
Article nº : B313318
Pas encore évalué
31,95 $
MEGAComfort MEGASole™ Semelle Intérieure Anti-Fatigue, Homme 14,15
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires