Souvent achetés ensemble
Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Global Industrial™ panneaux de mélamine sont amagnétiques et facile à nettoyer. Ces panneaux est recto-verso et peut être inversée afin de prolonger l’utilisation, qui vous donne deux fois ce que vous payez. Armature est faite d’aluminium robuste avec un facile à monter l’installation de quatre coins qui peut être montée verticalement ou horizontalement. Surface doit être nettoyé et entretenu régulièrement. Clin d’oeil-sur plateau pour accessoires et matériel de montage inclus.
- Conseil taille : 48"
- Largeur de Conseil : 72"
- Conseil d’administration de profondeur : 3/8"
Conforme ISO
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 3/8 en
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Taille du conseil (W x H) 72 x 48 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Tableau blanc de la mélamine effaçables à sec
- Type Tableau blanc
- Matériau de surface Mélamine
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 2
- Marque Global Industrial
- Magnétique Non
- Style Usage général
- Numéro de référence du fabricant 695316PK
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications Conforme ISO
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
8,80 $
Tirez vers le bas écrans de confidentialité pour 72 « W Dry Erase Boards
Article nº : 695720
Pas encore évalué
555,00 $
Tableau d’affichage industriel™ en caoutchouc recyclé Global, 46-1/2 po L x 36 po H, noir
Article nº : B1481066
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Couleurs assorties, Pack 8
Article nº : 695839
Pas encore évalué
18,00 $
Global Industrial™ Wet Erase Chalk Markers - Pastels - Pack de 4
Article nº : 695694P
Pas encore évalué
16,25 $
Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 72 x 48 - Double Sided - Pack de 2
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires