Prix : 14,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nos 11 x 8 1/2 pages sont parfaits pour les scrappeuses en utilisant ce format. Chaque page comporte un bord de reliure super-fort, claire pour résister à un usage intensif. Protecteurs de Page livre mémoire offre d’archivage qualité, protection sans acide dans une feuille de qualité premium qui ne sera pas jaune, s’en tenir à des photos ou de transfert d’encre. Correspond à 3-reliure et la plupart des albums post-2. Ne contient aucun PVCs. Clear. Chaque boîte contient 50 protecteurs de feuilles.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Longueur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 10-1/8 po (25,72 cm)
- Poids 1,525 lbs (.69 kg)
Détails du produit
- Description Scrapbook Page protecteur
- Type Dossier de fichiers
- Pour une utilisation avec Pour les reliures 31710, 31720 et plus 2-Post Albums
- Quantité par paquet Paquet de 50
- Marque C-Line produits
- Matériau Polypropylène
- Style Mémoire livres/Albums
- Numéro de référence du fabricant 62077
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Paper Mate® Sharpwriter portemine, 0,7 mm, jaune, la douzaine
Article nº : B784825
Pas encore évalué
10,75 $
C-Line produits mémoire livre 11 x 8 1/2 Scrapbook Page protecteur, chargement par le dessus, clair, 50/BX
14,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires