Prix : 96,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les gardes de l’orteil s’adapter toute chaussure, assurer une protection maximale orteil et ne causent aucune gêne parce qu’ils ne pas envelopper l’orteil. Ils sont assez léger pour être porté confortablement toute la journée. Conditions de pied anormal ne causent pas de problèmes. Pesant seulement 12 onces, chaque garde est conçu pour résister à un impact de pied 75 livres avec un facteur de sécurité important conçu en. La largeur est de 4-1/2" hommes, femmes 4". Pour conserver la garde bien en place, il a une attache en caoutchouc, barre transversale et un bracelet en caoutchouc monobloc avec une boucle de tension ou un bracelet en cuir deux pièces avec un dispositif de fixation du ressort. Il existe des gardes à pied en alliage d’aluminium ou d’acier, avec une protection égale de chaque matériau. Par des règlements fédéraux, gardes une protection égale aux normes ANSI-Z41.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Taille Taille unique
Détails du produit
- Description Gardes d'orteil avec le brassard
- Type Attache en caoutchouc
- Quantité par paquet 1 paire(s)
- Marque Ellwood sécurité
- Entre les sexes Mens
- Matériau Acier au carbone 16 GA.
- Style Protège-orteils en acier pour hommes
- Numéro de référence du fabricant 700-4,5
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ellwood sécurité Shin gardes, sangles, alliage d’aluminium, 12" L x 5" W, 1 paire
Article nº : B1724999
Pas encore évalué
145,95 $
Ellwood sécurité hommes gardes-pieds en acier, manchette en cuir, attache rapide & Web Strap, 4-1/2" W, 1 paire
96,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires