105,95 $ ch.
Prix: 423,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Mérite en aluminium annexe 40 tuyau mâle de TNP de mamelon 4 x 6
Mamelons en aluminium sont produites à partir de Pipe sans couture d’aluminium, qui est allié 6061-T6. Alliage 6061 est la moins coûteuse et la plus polyvalente des aciers pour traitements thermiques des alliages d’aluminium. Cet alliage est utilisé lors de l’apparition et meilleure résistance à la corrosion bonne résistance sont nécessaires. Les applications typiques pour cette catégorie incluent générale transmission fluide, structurelle, ornementale et d’architecture.
Mamelons en aluminium sont produites à partir de Pipe sans couture d’aluminium, qui est allié 6061-T6. Alliage 6061 est la moins coûteuse et la plus polyvalente des aciers pour traitements thermiques des alliages d’aluminium. Cet alliage est utilisé lors de l’apparition et meilleure résistance à la corrosion bonne résistance sont nécessaires. Les applications typiques pour cette catégorie incluent générale transmission fluide, structurelle, ornementale et d’architecture.
Poids &Dimensions
- Diamètre 4 in (10,16 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Taille 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Style de connexion MNPT
- Type Cédule 40
- Quantité par paquet 4
- Marque Mérite en laiton
- Horaire 40
- Matériau Aluminium - Sch 40
- Type de raccord Mamelon
- Style Domestique
- Numéro de référence du fabricant 8064-600
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mamelon de tuyau en aluminium du tableau 40, 4 X 6 NPT mâle, qté par paquet : 4
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit