15,75 $ ch.
Prix: 393,75 $ / Pkg de 25
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Mérite en laiton rouge sans soudure tubes normalisés mamelon 1/2 X 6-1/2 NPT mâle
Raccords en laiton sont produites à partir de tubes sans soudure en laiton rouge, qui est alliage 230. Raccords filetés en laiton rouge sont plus faciles à machine, moins fragile pour travailler avec et beaucoup plus résistant à la corrosion que le laiton jaune (pas dezinctify). Laiton offre la résistance à la corrosion bonne de l’eau et de la chaleur et résiste à l’attaque de l’eau salée et des acides, des minéraux et des sols tourbeux contenues dans l’eau. En laiton est utilisé principalement pour l’eau dans la plomberie commerciale et applications OEM, mais est également utilisé dans les applications de pétrole, de gaz et de vapeur.
Raccords en laiton sont produites à partir de tubes sans soudure en laiton rouge, qui est alliage 230. Raccords filetés en laiton rouge sont plus faciles à machine, moins fragile pour travailler avec et beaucoup plus résistant à la corrosion que le laiton jaune (pas dezinctify). Laiton offre la résistance à la corrosion bonne de l’eau et de la chaleur et résiste à l’attaque de l’eau salée et des acides, des minéraux et des sols tourbeux contenues dans l’eau. En laiton est utilisé principalement pour l’eau dans la plomberie commerciale et applications OEM, mais est également utilisé dans les applications de pétrole, de gaz et de vapeur.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1/2 en
- Taille 1/2 en
- Longueur 6-1/2 po (16,51 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 25
- Marque Mérite en laiton
- Stock Type Non-Stock
- Matériau Laiton rouge
- Type de raccord Mamelon sans soudure
- Numéro de référence du fabricant 2108-650
- Point d’origine Importation
- Style de connexion MNPT
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1/2 po X 6 1/2 po. plomb laiton rouge gratuit Pipe Nipple - 140 lb/po2 - importation, qté par paquet : 25
15,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit