21,50 $ ch.
Prix: 172,00 $ / Pkg de 8
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Mérite SS 316 barres Cap 1" NPT femelle
Ces raccords forgé en acier inoxydable de haute qualité classe 1000 sont utilisés dans une variété d’applications industrielles. Classe 1000 raccords sont utilisés dans des situations de haute pression en liaison avec l’annexe 40 et planifier 80 tuyaux ou raccords filetés de tuyaux où la porosité doit être évitée. Également utilisé dans des applications critiques où toute possibilité de fuite ou de rupture doit être éliminée. Offres consommation durée vie excellente car elle a été un produit contrefait (aucune porosité).
Ces raccords forgé en acier inoxydable de haute qualité classe 1000 sont utilisés dans une variété d’applications industrielles. Classe 1000 raccords sont utilisés dans des situations de haute pression en liaison avec l’annexe 40 et planifier 80 tuyaux ou raccords filetés de tuyaux où la porosité doit être évitée. Également utilisé dans des applications critiques où toute possibilité de fuite ou de rupture doit être éliminée. Offres consommation durée vie excellente car elle a été un produit contrefait (aucune porosité).
Poids &Dimensions
- Taille 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 8
- Marque Mérite en laiton
- Stock Type Non-Stock
- Matériau 316 en acier inoxydable
- Type de raccord Cap
- Numéro de référence du fabricant 616-16
- Point d’origine Importation
- Style de connexion FNPT
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SS 316 barres Cap 1" Npt femelle, qté par paquet : 8
21,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit