Mesa sécurisé 14 canons sécuritaire MGL14-E avec serrure électronique, feu 1/2 heure, 20" L x 20" W x 55 "H
Article nº : WBB1905252
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Serrure à combinaison mécanique
- Verrouillage du clavier électronique
Verrouillage du clavier électronique
Prix : 2 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’abordabilité rencontre sécurité avec arme à feu MGL14E sans danger de mesa.
Le coffre offre un feu de 30 minute notation avec effraction. Fabriqué à partir d’une plaque d’acier solide de 12 jauges et équipé d’une plaque dure résistante à la perceuse avec relocker chargé de ressort, le MGL14E offre une protection contre les attaques. La serrure électronique assure la sécurité et commodité pour les modifications de code simple.
Caractéristiques :
Le coffre offre un feu de 30 minute notation avec effraction. Fabriqué à partir d’une plaque d’acier solide de 12 jauges et équipé d’une plaque dure résistante à la perceuse avec relocker chargé de ressort, le MGL14E offre une protection contre les attaques. La serrure électronique assure la sécurité et commodité pour les modifications de code simple.
Caractéristiques :
- Stocke en toute sécurité jusqu’à 14 fusils
- Indice de feu minute 30
- 12 porte jauge & corps
- Trois 1" diamètre boulons de verrouillage
- Trois diamètre 1" dead-boulons
- Serrure électronique convivial utilisateur
- Remplacer le système de clé
- Fini noir texturé
- Poignée chrome satiné L
- Ouverture de porte 180 degrés
- Prise de courant interne & fonction USB
- Capacité approximative de 7,5 % pi³
- Dimensions intérieures approximatives : 14,875 "x 16,625" x 52,75 "
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 55 in (139,7 cm)
- Largeur intérieure 16-5/8 po (42,23 cm)
- Hauteur intérieure 52-3/4 po (133,99 cm)
- Poids 329 lbs (149,55 kg)
- Échelle de profondeur 19 à 20 pouces
- Profondeur intérieure 14-7/8 po (37,78 cm)
- Échelle de hauteur 41 à 50 pouces
- Échelle de largeur 16 à 20 pouces
- Taille de l’étagère 16-5/8 "x 14-7/8" x 1/2"
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Type de handle Poignée en L
- Nombre de portes 1
- Type Coffre-fort d’armes à feu
- Quantité par paquet 1
- Accès secondaire Désarmez multiprise clé, interne
- Matériau Acier
- Style Verrou électronique
- Tension 9 V
- Batteries Oui
- Capacité Jusqu’à 14 long rifles ft³
- Mémoire de code clé Oui
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 3
- Marque Coffre-fort de Mesa
- Type de porte Droit de porte battante
- Série MBF-Gun
- Numéro de référence du fabricant MGL14E
- Couleur Noir
- Gamme de capacité de pistolet 16-24
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Feu de note 30 min @ 1200° F
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mesa sécurisé 14 canons sécuritaire MGL14-E avec serrure électronique, feu 1/2 heure, 20" L x 20" W x 55 "H
2189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires