Mesa Safe 15-Ammo Gun Safe MGL14-AS-E avec verrouillage électronique, 1/2 heures de tir, 20"L x 20"L x 55"H
Article nº : WBB1905249
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Serrure à combinaison mécanique
- Verrouillage du clavier électronique
Verrouillage du clavier électronique
Prix : 2 209,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1/2 heure au feu la Mesa munitions sécuritaire est le complément parfait à votre arme sans danger.
Réduire les accidents en gardant des munitions et des armes à feu distinctes avec la MGL14AS-E. Avec sa capacité approximative 7,5 pi³ et 4 étagères robustes, réglables, le MGL14AS-E répondra aux besoins du collecteur munitions encore plus robuste. La serrure électronique assure la sécurité et commodité pour les modifications de code simple
Caractéristiques :
Réduire les accidents en gardant des munitions et des armes à feu distinctes avec la MGL14AS-E. Avec sa capacité approximative 7,5 pi³ et 4 étagères robustes, réglables, le MGL14AS-E répondra aux besoins du collecteur munitions encore plus robuste. La serrure électronique assure la sécurité et commodité pour les modifications de code simple
Caractéristiques :
- Intérieur de munitions de plateau, indice de feu Minute 30
- 12 porte jauge & corps
- Trois 1" diamètre boulons de verrouillage
- Trois diamètre 1" dead-boulons
- Serrure électronique convivial utilisateur
- Système de clé désarmez
- Prise de courant interne & fonction USB
- étagères réglables 4
- Fini noir texturé
- Poignée chrome satiné
- Ouverture des portes 180 degrés
- Dimensions intérieures approximatives : 14,875 "x 16,625" x 52,75 "
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 55 in (139,7 cm)
- Largeur intérieure 16-5/8 po (42,23 cm)
- Hauteur intérieure 52-3/4 po (133,99 cm)
- Poids 329 lbs (149,55 kg)
- Échelle de profondeur 19 à 20 pouces
- Profondeur intérieure 14-7/8 po (37,78 cm)
- Échelle de hauteur 41 à 50 pouces
- Échelle de largeur 16 à 20 pouces
- Taille de l’étagère 16-5/8 "x 14-7/8" x 1/2"
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Type de handle Poignée en L
- Nombre de portes 1
- Type Coffre-fort de munitions
- Quantité par paquet 1
- Accès secondaire Désarmez multiprise clé, interne
- Matériau Acier
- Style Verrou électronique
- Tension 9 V
- Batteries Oui
- Capacité Jusqu’à 15 canettes de munitions pi³
- Mémoire de code clé Oui
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 5
- Marque Coffre-fort de Mesa
- Type de porte Droit de porte battante
- Série MBF-Gun
- Numéro de référence du fabricant MGL14-AS-E
- Couleur Noir
- Gamme de capacité de pistolet 25-50
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Feu de note 30 min @ 1200° F
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mesa Safe 15-Ammo Gun Safe MGL14-AS-E avec verrouillage électronique, 1/2 heures de tir, 20"L x 20"L x 55"H
2209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires