Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Mesa coffre-fort hôtel & MH101E télésurveillance résidentielle Keyed différemment, 15 "W x 10 « D x 7 » H, Black

Mesa coffre-fort hôtel & MH101E télésurveillance résidentielle Keyed différemment, 15 "W x 10 « D x 7 » H, Black

Article nº : WB493385

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Mesa coffre-fort hôtel & MH101E télésurveillance résidentielle clé identique, 15 "L x 10 « D x 7 » H, Black

Mesa coffre-fort hôtel & MH101E télésurveillance résidentielle clé identique, 15 "L x 10 « D x 7 » H, Black

Global Industrial™ Personal Hotel Safe Electronic Lock Card Slot 15x10x7 Keyed Differently WHT

Global Industrial™ Personal Hotel Safe Electronic Lock Card Slot 15x10x7 Keyed Differently WHT

Global Industrial™ Personal Hotel Safe Electronic Lock w/Card Slot 15Wx10Dx7H Keyed Alike, WHT

Global Industrial™ Personal Hotel Safe Electronic Lock w/Card Slot 15Wx10Dx7H Keyed Alike, WHT

SentrySafe sécurité X031 sécurité - 11-3/8" W x 10-3/8 « D x 6-5/8 » H, Black

Coffre-fort de sécurité SentrySafe X031 -  11 3/8 po larg. x 10 3/8 po prof. x 6 5/8 po haut., noir

Mesa coffre-fort hôtel & télésurveillance résidentielle MH101E-KA clé identique, 15 L x 10 H « D x 7 », blanc"

Mesa coffre-fort hôtel & télésurveillance résidentielle MH101E-KA clé identique, 15 L x 10 H « D x 7 », blanc"

Mesa coffre-fort hôtel & MHRC916E-WHT-KA de la télésurveillance résidentielle clé identique, 18 "x 15" x 9 ", blanc

Mesa coffre-fort hôtel & MHRC916E-WHT-KA de la télésurveillance résidentielle clé identique, 18 "x 15" x 9 ", blanc

SentrySafe sécurité HL100ESB sûr carte accès/serrure électronique, 18" W x 16 « D x 9 » H, noir

SentrySafe sécurité HL100ESB sûr carte accès/serrure électronique, 18" W x 16 « D x 9 » H, noir

HOMAK 8-pistolet Double porte en acier de sécurité fusil sécurisé HS30136028 - 32 po x 10 po x 57 po, noir

HOMAK 8 canons doubles portes en acier de sécurité Gun Safe HS30136028 - 32 "x 10" x 57 ", noir

MH série résidentiel & coffres-forts MESA sont spécialement conçus pour usage personnel en cours d’utilisation de la salle. Il est compact et facile à utiliser, ce qui en fait un excellent choix pour les hôtels, les universités, les hôpitaux et les propriétaires. Les utilisateurs peuvent se détendre en sachant que leur ordinateur portable, des bijoux, des armes à feu et des autres objets de valeur sont sécurisés à l’aide de nos coffres-forts. MESA propose deux modèles sans danger un hôtel différent, y compris MH101E & MHRC916E.

Fonctionnalités
  • Serrure électronique à piles
  • Hôtel standard fonction de verrouillage : entrez un code pour verrouiller le coffre puis re-entrez ce code pour déverrouiller le coffre-fort. Une fois que le coffre est déverrouillé, ce code est effacé.
  • Fonction standard est disponible.
  • Substitution électronique peut être définie par l’utilisateur
  • Mécanique substituer clés servant à contourner le verrouillage électronique si les piles expireront (cocher avertissement de pile)
  • Trous d’ancrage fournies pour fixer votre coffre au mur ou au sol
  • Deux - 3/4" solide en acier verrouillage boulons d’un diamètre
  • PRY résistant porte encastrée pour la protection antivol
  • Charnières cachées évite le retrait de la porte et assure une durée de vie de bon fonctionnement
  • Le clavier se met en une peine de lock-out si combinaisons sont entrées incorrectement


Poids &Dimensions

  • Largeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Largeur intérieure 14-7/8 po (37,78 cm)
  • Hauteur intérieure 6-7/8 po (17,46 cm)
  • Poids 25 lbs (11,36 kg)
  • Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
  • Échelle de largeur 11 à 15 pouces
  • Profondeur 10 in (25,4 cm)
  • Échelle de profondeur 6 à 10 pouces
  • Profondeur intérieure 7-1/4 po (18,42 cm)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Assemblage requis Non
  • Nombre de portes 1
  • Type Hôtel résidence sécurité
  • Type de serrure à clé Clés différentes
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Verrou électronique
  • Nombre d’étagères fixes 0
  • Capacité 0,4 pi³ (0,01 pi³.m)
  • Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
  • Nombre de compartiments 1
  • Marque Coffre-fort de Mesa
  • Type de porte Droit de porte battante
  • Série MH
  • Numéro de référence du fabricant MH101E-BLK
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Feu de note Non-coupe-feu
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
Mesa coffre-fort hôtel & MH101E télésurveillance résidentielle Keyed différemment, 15 "W x 10 « D x 7 » H, Black

Mesa coffre-fort hôtel & MH101E télésurveillance résidentielle Keyed différemment, 15 "W x 10 « D x 7 » H, Black

Article nº : WB493385

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Mesa coffre-fort hôtel & MH101E télésurveillance résidentielle Keyed différemment, 15 "W x 10 « D x 7 » H, Black
    Mesa coffre-fort hôtel & MH101E télésurveillance résidentielle Keyed différemment, 15 "W x 10 « D x 7 » H, Black
    Mesa coffre-fort hôtel & MH101E télésurveillance résidentielle Keyed différemment, 15 "W x 10 « D x 7 » H, Black
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant