Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Les accoudoirs rembourrés offrent un confort supplémentaire
✓ Le repose-pieds enlève la pression sur le dos et les jambes
Assurez-vous que vos employés sont à l’aise avec le tabouret interion® High Back Mesh Task. Equipé d’un support lombaire intégré pour réduire la tension du dos et du cou et d’un tabouret pour assurer la stabilité et le soutien, c’est le tabouret idéal pour les bureaux commerciaux et divers autres espaces de travail. Le dossier en maille est frais et le siège en tissu de 3 pouces d’épaisseur est profilé pour plus de confort. Le mécanisme de siège pneumatique s’ajuste de 24 » à 30 » de hauteur tandis que les accoudoirs rembourrés sont réglables, permettant à l’utilisateur de trouver l’angle de confort parfait lors de la frappe. Certifié CAL 117 et BIFMA. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur arrière 21 in (53,34 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
- Profondeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur minimale du siège 24 in (60,96 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur du dos 26-1/2 po (67,31 cm)
- Plage de hauteur d’assise 24 - 30 pouces
- Hauteur maximale du siège 30 in (76,2 cm)
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur du siège 24 - 30 pouces
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Description Mesh tabouret de travail arrière
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695546
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications BIFMA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Michael
Date de : Décembre 16, 2022
-
Reviewer : EDWARD
Date de : Septembre 23, 2021
Votre commentaire :
La chaise semble de bonne qualité. Soutien au besoin. Parfait pour ce dont nous avions besoin à un comptoir de vente. -
Reviewer : CHARLES
Date de : Juillet 03, 2021
Votre commentaire :
J’ai un dos faible et j’ai subi plusieurs chirurgies. Ce président m’a fourni le soutien dont j’avais besoin. Bien construit, facile à assembler, à un prix raisonnable. Recommande fortement. -
Reviewer : DEBBIE
Date de : Septembre 03, 2020
Votre commentaire :
Ces tabourets sont si confortables et robustes. Je les recommande à tout le monde. Peu importe si vous êtes dans un bureau ou un entrepôt, ce sont un choix parfait. -
Reviewer : PAUL
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
Très robuste. Était inquiet à ce sujet fléchissant tout en obtenant dans et hors, mais l’unité est très robuste et confortable. -
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 16, 2020
Votre commentaire :
Excellente chaise - Vraiment comme il !!! -
Reviewer : LANCE
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
J'adore! Confortable. Grand soutien de dos. Réglable pour s’adapter parfaitement à nos comptoirs de bureau surélevés. Les roues en font une belle fonctionnalité ajoutée. Durable et facile à assembler. Parfait pour les gens de taille plus comme moi. Sera d’acheter plus au besoin! Merci ! -
Reviewer : ROBERT
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Très à l’aise de s’asseoir pendant le travail -
Reviewer : GREG
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très heureux avec la chaise jusqu’à présent.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Mesh Back Task Stool, Noir
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires