Prix : 339,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Supportjusqu'à 275 lbs
✓ Réglage de la hauteur du siège de 25 à 26 po
Ce tabouret de dessin en vinyle Interion® est parfait pour les bureaux, les entrepôts, les zones de formation et de nombreuses autres installations. La conception ergonomique avec un dos en maille de nylon est conforme au corps pour un confort frais, ventilé et favorable. Le dossier en plastique de 16-1/2 « H x 17-3/4 » W assure une durabilité durable. Rédaction de soutien lombaire intégré tabouret fournit confort arrière. T-accoudoires hauteur réglable alignement les bras et les poignets correctement pour la saisie des données de travail. Armes a également régler latéralement. La base en polypropylène à 5 lames avec roulettes à double roue de 2 pouces offre une mobilité facile. Facilité de montage. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-3/16 po (63,98 cm)
- Profondeur 25-3/16 po (63,98 cm)
- Hauteur 37-7/16 à 49-5/8 in
- Poids 41-7/8 lbs
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Plage de hauteur d’assise 25 - 35 pouces
- Hauteur maximale du siège 35 in (88,9 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 25 - 35 pouces
- Largeur arrière 17-3/4 po (45,09 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur minimale du siège 25 in (63,5 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Diamètre de la base 25-3/16 po (63,98 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Marque Interion par Global Industrial
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Vinyle
- Type de dossier Dossier moyen
- Collection Traditionnel
- Description Tabouret de dessinateur
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695263
- Caster Type Roues jumelées
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Amy
Date de : Février 08, 2024
-
Reviewer : Steve
Date de : Août 01, 2023
Votre commentaire :
Très content de ma chaise de dessin. Répond à toutes les attentes. -
Reviewer : Keri
Date de : Mai 13, 2022
Votre commentaire :
J’adore ma nouvelle chaise - confortable et juste à la bonne hauteur. -
Reviewer : ARTHUR
Date de : Août 29, 2021
Votre commentaire :
Chaises de bonne qualité -
Reviewer : RANDY
Date de : Août 07, 2021
Votre commentaire :
Exactement ce à quoi je m’attendais! Excellent produit, robuste. Expédition super rapide aussi! -
Reviewer : Brian
Date de : Juillet 14, 2021
Votre commentaire :
TOUT CE QUE JE VOULAIS. VRAIMENT PARFAIT POUR MOI. COÛT ÉLEVÉ. JE L’AI EU RAPIDEMENT. POURRAIT ÊTRE PLUS HEUREUX. -
Reviewer : THOMAS
Date de : Juin 24, 2021
Votre commentaire :
Grand fauteuil. -
Reviewer : KATHY
Date de : Mai 19, 2021
Votre commentaire :
grandes chaises pour le prix -
Reviewer : II.
Date de : Avril 30, 2021
Votre commentaire :
J'adore! Grande qualité! Excellent prix! -
Reviewer : TOMMY
Date de : Avril 17, 2021
Votre commentaire :
Chaise très robuste, bien faite.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Ceux-ci viennent avec autre chose que la roulette ? J’ai besoin de tabourets qui ne roulent pas.
Question posée par : SUZANNE, 26, 2017 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Suzanne, cet appareil arrive avec le roulement des roulettes, cependant, nous vendons des patins de chaise qui peuvent remplacer les roulettes existants. Modèle # B506818 peut être consulté à http://www.globalindustrial.com/p/material-handling/casters/chair-glides/stool-chair-glides-with-nylon-base-stem-type-e-package-of-5. Nous espérons que cette aide.
-
-
Les bras sont amovibles ?
Question posée par : Sam, 14, 2017 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Sam, oui les bras sont amovibles. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
1 039,00 $
Kit d'anneau ® Stool Interion
Article nº : 917156
Pas encore évalué
62,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
20,00 $
Tabouret de dessin en vinyle Interion®, noir
339,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange