Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cloisons séparent l’habitacle de la zone de cargaison pour une protection maximale contre le déplacement de charges. Conçu pour les fourgonnettes compactes RAM CV, la cloison de maille légère modèle 96115-3-01 offre une protection conducteur et fret supplémentaire. La plaque base en acier de forte épaisseur est utilisée pour la force et la longévité. Le panneau supérieur de treillis réduit le poids. Résistance au choc améliorée vous protège contre les lâche objet dans la zone de cargaison. Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF. Moitié supérieure de la cloison est un 2 dans x 2 dans le panneau de treillis métallique.
Poids &Dimensions
- Largeur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Hauteur 10-3/4 po (27,31 cm)
- Poids 52 lbs (23,64 kg)
- Longueur 59-1/4 po (150,5 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Cloison de maille
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 96115-3-01
- À utiliser avec l’année/la fabrique/le modèle CV DE RAM
- Capacité 11,2
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde maille cloison, Compact, RAM CV - 96115-3-01
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires