Prix : 1 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cloisons séparent l’habitacle de la zone de cargaison pour une protection maximale contre le déplacement de charges. Conçu pour les fourgonnettes Ford Transit toit, la cloison de maille modèle 96322-3-01 offre une protection conducteur et fret supplémentaire. En acier épais est utilisé pour la force et la longévité. Conception de cloison conforme aux nouvelles normes de sécurité cargo van airbag. Résistance au choc améliorée vous protège contre les lâche objet dans la zone de cargaison. Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF. Installation facile pour le toit et les flancs ; aucun kit aile requis. Conception de panneau vertical réduit des niveaux de bruit ambiant. 9 exclusif dans x 12 dans chien Hatch™ porte permet de faciliter le chargement des matériaux en utilisant l’espace de plancher devant la cloison en option Kit charnière convertis cloison se balancer version portes.
Poids &Dimensions
- Largeur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 68 lbs (30,91 kg)
- Longueur 64-1/4 po (163,2 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Cloison de maille
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 96322-3-01
- À utiliser avec l’année/la fabrique/le modèle Ford Transit
- Capacité 10,5
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde maille cloison, toit, Ford Transit - 96322-3-01
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires