Prix : 334,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce tabouret de rédaction de mailles industrielles interion® par le monde est parfait pour le bureau, l’entrepôt, la zone de formation et plus encore. La conception ergonomique avec le dos en maille de nylon est conforme au corps pour un confort frais, ventilé et de soutien. 16-1/2"H x 17-3/4"W dossier de finition en plastique assure une durabilité durable. Rédaction des selles soutien lombaire intégré offre plus de confort arrière. Le dos est réglable en hauteur de 1-1/2 pouces. T-accoudoires hauteur réglable alignement les bras et les poignets correctement pour la saisie des données de travail. Armes a également régler latéralement. Base en polypropylène de cinq pales avec tapis roulettes roulettes 2" fournir mobilité facile. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-3/16 po (63,98 cm)
- Profondeur 25-3/16 po (63,98 cm)
- Hauteur 37-7/16 à 49-5/8 in
- Poids 41-7/8 lbs
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Plage de hauteur d’assise 25 - 35 pouces
- Hauteur maximale du siège 35 in (88,9 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 25 - 35 pouces
- Largeur arrière 17-3/4 po (45,09 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur minimale du siège 25 in (63,5 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Diamètre de la base 25-3/16 po (63,98 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Marque Interion par Global Industrial
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Rouge
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Type de dossier Dossier moyen
- Collection Moderne
- Description Tabouret de dessinateur
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695262RD
- Caster Type Roues jumelées
- Couleur Rouge
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Lorna
Date de : Août 25, 2023
-
Reviewer : Catina
Date de : Juin 05, 2021
Votre commentaire :
NOUS AIMONS AIMER AIMER CES CHAISES. SUPER CONFORTABLE. PARFAIT POUR CE POUR QUOI NOUS EN AVONS BESOIN. TOUT LE MONDE DANS NOTRE MILIEU DE TRAVAIL LE DEMANDE MAINTENANT. ALORS PEUT-ÊTRE QUE D’AUTRES CHAISES VIENDRONT !! -
Reviewer : James
Date de : Mai 08, 2021
Votre commentaire :
Grande qualité. Le plus confortable des chaises similaires dans le bureau. La couleur est « rouge foncé » (presque marron.) -
Reviewer : MICHAEL
Date de : Avril 09, 2021
Votre commentaire :
Nous sommes arrivés plus vite que prévu, facile à mettre ensemble, et confortable. Aussi comme ça, il extnds plus haut que la plupart des chaises. -
Reviewer : LAURA
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
On dirait que ça va marcher pour nous !
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit d'anneau ® Stool Interion
Article nº : 917156
Pas encore évalué
61,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
18,75 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 194,05 $ plus
Interion® Mesh Back Task Stool, Rouge
Article nº : 695548
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
529,00 $
comparer les élémentsInterion® Drafting Stool - Tissu - Rouge
334,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange