Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Travaillez plus facilement! Il est temps de prioriser et de réorganiser avec le nouveau dépôt. Les fichiers Tub dans la conception contemporaine de maille en acier tiennent des dossiers de fichier de taille de lettre (non inclus). Parfait pour le bureau le système de classement a une étagère inférieure pour les exigences de stockage supplémentaires. Mobile sur 4 roulettes pivotantes (verrouillage des deux).
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2-1/2 po (6,35 cm)
- Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur intérieure 10-1/2 po (26,67 cm)
- Longueur 24-1/4 po (61,6 cm)
- Hauteur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
- Longueur intérieure 24 in (60,96 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
- Largeur intérieure 13-1/8 po (33,34 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Ouvrez Top Tub Cart
- Marque Safco
- Matériau Acier de calibre 12
- Numéro de référence du fabricant 5350BL
- Type de roue Roulettes pivotantes, 2 avec freins
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BARBARA
Date de : Avril 03, 2020
-
Reviewer : TJ
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Était très satisfait de la qualité de la charrette. Hauteur de travail confortable, construction robuste et grande capacité. Je recommanderais certainement pour n'importe quel bureau. -
Reviewer : Debe
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C'est un grand chariot de fichiers mobiles. Il fonctionne parfaitement autour de notre bureau.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Noir, 25 Dossiers/Set
Article nº : B1574812
Pas encore évalué
72,95 $
Bacs à courrier Mail supplémentaires
Article nº : B197251
Pas encore évalué
129,95 $
Trieuse de bois 18-compartiment Mail
Article nº : B899934
Pas encore évalué
455,95 $
Fichier Safco® 5350 Mesh Tub sans Top
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires