Prix : 225,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Sac de blindage plus couramment utilisé est conforme aux limites d’ANSI/ESD S541 par ANSI/ESD S20,2 ; fabrication de volume élevé fournit la valeur pour le client
- La transmission 40 % lumière permet une identification facile du contenu du sac
- Propriétés de l’intégrale tribocharging antistatique et à faible ; contenu du sac ne se chargeront pas électrostatiquement pendant le mouvement
- Integral propriétés dissipatives statiques ; pas par voie topique traitée, non dépendant d’humidité, ne dissipent
- Testé selon les normes de l’industrie; répond ou dépasse une ou plusieurs des normes suivantes : exigences électriques et physiques de l’ANSI/ESD S20.20, ansi/ESD S541, EIA 541, EIA 625, MIL-STD-1686 et EIA 583
- Ce produit a une garantie limitée de 1 ans
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Résistance à la traction 9000 lb (4 090,91 kg)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Épaisseur mil 3
Détails du produit
- Type d’ouverture de sac Top zip
- Conductrices N
- Marque Desco
- Quantité par paquet 100
- Thermoscellable Y
- Numéro de référence du fabricant 13725
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications RoHS
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sacs à fermeture éclair Desco Metal-In, 18"L x 24"L, 3 Mil, Argent, 100/Pack
225,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit