Prix : 4 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La gamme de moteurs à cadre IEC de Baldor-Reliance est disponible de D63 à D315M, stockée en 50 Hz ou 60 Hz. Cela signifie que les moteurs de remplacement 60 Hz sont facilement disponibles chez Baldor-Reliance pour remplacer les moteurs métriques qui ont échoué sur les machines importées. Construction automobile rencontre IP54 et inclut les moteurs avec socle de fixation B3, B5 bride de montage ou du visage B14 montage. Stock de moteurs taille varie de.18 kW à 132 kW. Les applications typiques de ce produit comprend des pompes, des ventilateurs, des convoyeurs, machines outils, réducteurs et tous les autres travaux qui exigent des cadres de la CEI.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Boîte de dérivation monté F-2
- Norme CEI
- Base rigide
- Pompes, convoyeurs de ventilateurs, machines outils, réducteurs et toute autre application nécessitant la CEI métrique B3 base Mont remplacements.
Poids &Dimensions
- Dimension C 23,51 po (59,72 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6309
- CV/kW 11/15
- Plaque signalétique RPM 1765 rpm
- KVA Code H
- kW/HP 11/15
- IP Code 54
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 208-230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6208
- Cadre D160M
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 15 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 92,4
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 18,5 A
- Moteur RPM 60 Hertz 1765 rpm
- Code de conception A
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EMM2333
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur de CEI métriques de Baldor-Reliance, EMM2333, 3PH, 208-230/460V 1765 tr/min, 11/15 KW/ch, 60Hz, D160M
4219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit