Prix : 30,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Métriques en deux pièces de serrage collier, 16 mm alésage, 34 mm diamètre extérieur.
Collier serrage deux pièces métriques en acier inoxydable. Conception engage pleinement l’arbre sans rayer. Facile à installer où démontage majeur serait autrement nécessaire. Une plus grande exploitation axiale puissance que la vis de réglage ou monobloc, colliers de serrage. Efficace sur des arbres durs & douces.
Collier serrage deux pièces métriques en acier inoxydable. Conception engage pleinement l’arbre sans rayer. Facile à installer où démontage majeur serait autrement nécessaire. Une plus grande exploitation axiale puissance que la vis de réglage ou monobloc, colliers de serrage. Efficace sur des arbres durs & douces.
Poids &Dimensions
- Vis de serrage M 5 x 16
- Largeur 13 mm
- Diamètre 16 mm
- Poids 2,25 oz
- Taille d’alésage 16 mm
Détails du produit
- Marque Climax Metal
- Description Collier de serrage deux pièces - métrique
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant GM2C-16-SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Collier de serrage deux pièces métrique, 16 mm alésage, SS-16-GM2C
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit