Prix : 19,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Métriques en deux pièces de serrage collier, 40 mm alésage, 60 mm diamètre extérieur.
Oxyde noir plaqué acier collier de serrage deux pièces métrique. Conception engage pleinement l’arbre sans rayer. Facile à installer où démontage majeur serait autrement nécessaire. Une plus grande exploitation axiale puissance que la vis de réglage ou monobloc, colliers de serrage. Efficace sur des arbres durs & douces.
Oxyde noir plaqué acier collier de serrage deux pièces métrique. Conception engage pleinement l’arbre sans rayer. Facile à installer où démontage majeur serait autrement nécessaire. Une plus grande exploitation axiale puissance que la vis de réglage ou monobloc, colliers de serrage. Efficace sur des arbres durs & douces.
Poids &Dimensions
- Vis de serrage M 6 x 16
- Largeur 15 mm
- Diamètre 40 mm
- Poids 5,7 oz
- Taille d’alésage 40 mm
Détails du produit
- Marque Climax Metal
- Description Collier de serrage deux pièces - métrique
- Matériau Oxyde noir acier
- Numéro de référence du fabricant GM2C-40-B
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Collier de serrage métrique à deux pièces, alésage de 40 mm, GM2C-40-B
19,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit