Prix : 749,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Évier de cuisine bol Triple Houzer MGT-4120-1 evier sous plan en acier inoxydable
Le Houzer MGT-4120-1 médaillon Gourmet Undermount Triple bol Kitchen Sink dispose d’une souplesse exceptionnelle pour le chef actif. Cette capacité supplémentaire éviers mélange commercial efficacité avec sensibilité résidentielle. Les dispositifs additionnels incluent 18 T-304 inox en acier, impeccable brillant satiné avec jante lumineuse élevée, SpecPlus bords pour plus de solidité et StoneGuard sous-couche sur pad Super silencieux qui permet de réduire les bruits de cliquetis de laver la vaisselle. Deux bols principales mesurent 14-1/16 po de largeur par 9 et 8 po profond chaque et centre prép. bol mesures 7-1/8 po de largeur par 5-1/2 po profond et fourni avec fixations, modèles et instructions. Répond aux normes ASME A112.19.3-2000, UPC et CSA et couverts par la garantie à vie limitée. S’adapte du cabinet 45 po.
Le Houzer MGT-4120-1 médaillon Gourmet Undermount Triple bol Kitchen Sink dispose d’une souplesse exceptionnelle pour le chef actif. Cette capacité supplémentaire éviers mélange commercial efficacité avec sensibilité résidentielle. Les dispositifs additionnels incluent 18 T-304 inox en acier, impeccable brillant satiné avec jante lumineuse élevée, SpecPlus bords pour plus de solidité et StoneGuard sous-couche sur pad Super silencieux qui permet de réduire les bruits de cliquetis de laver la vaisselle. Deux bols principales mesurent 14-1/16 po de largeur par 9 et 8 po profond chaque et centre prép. bol mesures 7-1/8 po de largeur par 5-1/2 po profond et fourni avec fixations, modèles et instructions. Répond aux normes ASME A112.19.3-2000, UPC et CSA et couverts par la garantie à vie limitée. S’adapte du cabinet 45 po.
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Largeur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Longueur 39-7/8 po (101,28 cm)
- Profondeur du bassin 8 in (20,32 cm)
- Taille minimale de l’armoire 45,25
Détails du produit
- Nombre de bassins 3
- Emplacement de montage Evier sous plan
- Série inox T-304
- Trous du robinet 0
- Marque Houzer
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant MGT-4120-1
- Forme Spécialité
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Houzer® MGT-4120-1 Undermount Stainless Steel Triple Bowl Kitchen Sink
749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit