32,95 $ ch.
Prix: 197,70 $ / Pkg de 6
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lampes Sylvania Haute Intensité décharge (HID)
- Efficacité supérieure
- Toutes les opérations de température
- Une vaste gamme de puissances
- Éclairage commercial
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Diamètre 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur 8-5/16 po (21,11 cm)
- Base Mogul (E39)
- Longueur totale maximale 8-5/16 po (21,11 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs d’ampoule Effacer
- Tension 400 V
- Durée de vie moyenne 20000 hr
- Puissance en watts 400 W
- Code de la lampe M400/U/ED28
- Type HID
- Quantité par paquet 6
- Marque Sylvania
- Type d’emballage Cas
- Finition Effacer
- CRI 65
- Numéro de référence du fabricant 64034
- Lumens 32000
- Forme ED28
- Température de couleur 4000 K
Conformité et certifications
- ANSI Code M59/E
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sylvania 64034 M400/U/ED28 400w iodures métalliques, 4000K, vernis, ED28, Base de bosses, qté par paquet : 6
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit