Prix : 6 359,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 6 359,00 .
- Achetez 2-3 5 969,00 .
- Acheter 4+ 5 779,00 .
Les clients ont également été consultés
Plate-forme automotrice camion déplace le matériau plus vite, contribue à accroître la productivité et améliore la sécurité des employés. Allume un sou, que Mid-essieux permet ce camion plate-forme de piles allumer son propre rayon. Ce camion à plate-forme électrique est piles amp 2 propulsé par (45) qui offrent la gamme 20 mile sur une charge complète et un chargeur de batterie de bord 5 amp. Le moteur de vitesse de 800 watts 2 de service lourd fonctionne à 2,8 MPH chargé (3,4 MPH déchargé) ou 1,8 MPH chargé (2,2 MPH déchargé) sur une surface uniforme. Camion de plate-forme motorisé mesure 68-3/4"L x 28-3/4"W dans l'ensemble; 60"L x 28"W pont avec une hauteur de pont de 12". Le panneau de commande comprend le cadran à vitesse variable, le levier avant et arrière du bout des doigts, la jauge au niveau de la batterie, le klaxon et l'interrupteur arrière d'urgence. Le camion plate-forme est doté d'une poignée de 42 po H, de pneus d'entraînement remplis de mousse de 9 po de diamètre et de 4 roulettes pivotantes pour une mobilité facile. Livré assemblé.
Remarque : Pour une utilisation sur des pentes jusqu’à 8°.
Poids &Dimensions
- Largeur 28-3/4 po (73,03 cm)
- Hauteur 42 à Haut de la poignée dans
- Poids 454 lbs (206,36 kg)
- Diamètre de la roue 9 in (22,86 cm)
- Longueur 68-3/4 po (174,63 cm)
- Plage de longueurs 61 à 80-1/2 in
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
- Longueur du pont 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Hauteur du pont 12 in (30,48 cm)
- Largeur du pont 28 in (71,12 cm)
Détails du produit
- Moteur d’entraînement 800 Watts W
- Assemblage requis Non
- Vitesse de chargement 2,8 ou 1,8 mi/h
- Matériau Acier
- Type de roue Rempli de (2) 9" mousse disque & (4) caoutchouc pivotant
- Batteries (2) 12 volt / 45AH
- Vitesse déchargée 3,4 ou 2,2 mi/h
- Marque Vestil
- Numéro de référence du fabricant EMHC-2860-1
- Style de poignée Pousser la poignée
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MITCH
Date de : Août 27, 2020
-
Reviewer : Daniel
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
A +. Toutes les roues, la peinture, le matériel etc. sont de qualité supérieure. Je l’utilise pour déplacer ma boîte à outils mécanique avec étau autour d’une usine de 100, 000 pieds carrés. La batterie dure toute la journée et a beaucoup de couple. Il vaut bien le dollar. -
Reviewer : CONRAD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce camion est excellent pour les manœuvres dans les zones étroites telles que les bureaux et les salles de travail occupées. Les commandes sont extrêmement simples et sont mis en place pour se déplacer n’importe où d’un rythme de tortue à une vitesse moyenne de marche.
Ce produit est associé à 3 questions et à 2 réponses.
-
Quelle est la distance entre les centres de roues motrices
Question posée par : brian, 01, 2018 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Brian, la distance est 25/9-16". Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
J’envisage cela pour une chaîne de montage industrielle. J’ai besoin de savoir si ce panier inférieur s’exécutera puis 4,8 milles à l’heure que la batterie descend.
Question posée par : Junior, 17, 2016 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Junior, il est déconseillé d’exécuter l’une de ces unités avec piles faibles car cela pourrait endommager les batteries. Batteries doivent être rechargées dès que le chargeur commence à diminuer. Appareil fonctionnera à pleine vitesse jusqu'à ce que la barre de chargeur de batterie tombe à mi-chemin. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
est-ce que je peux voir la vidéo ?
Question posée par : Juillet 15, 2011
Répondre à cette question
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
151,20 $
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Mid-Axle Drive Motorized Electric Platform Truck EMHC-2860-1 1500 Lb Cap.
6359,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires