Équipement de sauvetage en espace clos
L’équipement de sauvetage en espace confiné est crucial pour assurer la sécurité dans les environnements de travail dangereux. Conçus spécifiquement pour les situations d’urgence dans des espaces confinés, ces outils et équipements spécialisés comprennent des harnais, des trépieds et des systèmes de récupération qui facilitent l’extraction et l’évacuation en toute sécurité. L’équipement de sauvetage pour les espaces confinés améliore la sécurité des travailleurs dans diverses industries industrielles, y compris la construction et l’exploitation minière.
Couleur
Prix
Le plus pertinent
Comparer
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Capacité de poids
310 lb
Matériau
Aluminium
Couleur
Bleu
Comparer
Allegro 9401-10 garde treuil, 35' L, capacité de 300 lb, matériel ferroviaire seulement
Nº de modèle : WBB2304414
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Capacité de poids
300 lb
Comparer
Honeywell Miller 65' ManHandler Hoist, 3/16 » Galvanized Steel Wire Rope, Snap Hook, 350 lbs Capacity
Nº de modèle : WBB2453155
1
1
Expédié en 3 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Capacité de poids
350 lb
Matériau
Acier, Placage chromate jaune, fibre composite, bronze
Longueur
65
Couleur
Argent