Prix : 779,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
En tant que chef de file mondial de la protection contre les chutes, notre héritage façonne notre avenir. Nous avons appris qu’un EPI de protection contre les chutes mal conçu rend difficile votre sécurité, votre conformité et votre efficacité au travail. Pour ajouter cela, nous avons développé le nouveau harnais complet Honeywell Miller® H700, en utilisant des découvertes scientifiques ergonomiques pour améliorer la sécurité et le confort.
Caractéristiques et avantages fondés sur des données probantes
Innové pour aider à protéger des vies
Nous avons radicalement simplifié ce qui est habituellement un processus compliqué en 4 étapes. En intégrant un mécanisme de déclenchement breveté pour un déploiement rapide de nos deux marches de soulagement des traumatismes One-Pull haute performance (une pour chaque pied), la personne suspendue se tient commodément debout dans le harnais Miller H700. La pression appliquée sur les artères et les veines autour du haut des jambes est rapidement soulagée, évitant ainsi le risque de blessure grave ou de décès. Voir les instructions d’utilisation.
Conçu pour la sécurité ergonomique
Le nouveau Pivot Strap Adjuster offre mobilité et confort aux travailleurs, permettant aux travailleurs d’ajuster la forme de leurs sangles de jambe, en fonction de l’action à effectuer (accroupi, se pencher, ramper, etc.) Il permet également d’ajuster la sangle dorsale, pour un ajustement de confort plus personnalisé.
Le connecteur intégré pratique Self-Retracting Lifeline (SRL) permet une fixation facile des SRL et des carabiniers personnels simples/jumeaux.
Les ancrages d’attache d’outils et les protège-longes sont également positionnés à plusieurs endroits pratiques, y compris à l’avant et à la taille.
Conçu avec des matériaux innovants
Le rembourrage multicouche innovant a été conçu pour améliorer la respirabilité et la ventilation, gardant les travailleurs plus secs et plus frais en combinant la respirabilité du canal de flux d’air, la technologie de dispersion de l’humidité et le tissu tricoté 3D. Le rembourrage arrière de l’épaule a également été conçu pour protéger les travailleurs de leurs deux SRL personnels robustes. Les travailleurs peuvent également retirer le rembourrage arrière de l’épaule à des fins de nettoyage.
Caractéristiques et avantages fondés sur des données probantes
Innové pour aider à protéger des vies
- ONE-PULL TRAUMA RELIEF STEP pour le soulagement des traumatismes en suspension
Nous avons radicalement simplifié ce qui est habituellement un processus compliqué en 4 étapes. En intégrant un mécanisme de déclenchement breveté pour un déploiement rapide de nos deux marches de soulagement des traumatismes One-Pull haute performance (une pour chaque pied), la personne suspendue se tient commodément debout dans le harnais Miller H700. La pression appliquée sur les artères et les veines autour du haut des jambes est rapidement soulagée, évitant ainsi le risque de blessure grave ou de décès. Voir les instructions d’utilisation.
Conçu pour la sécurité ergonomique
- CONCEPTION DE SANGLE DE JAMBE CONFIGURABLE pour un confort personnalisable
Le nouveau Pivot Strap Adjuster offre mobilité et confort aux travailleurs, permettant aux travailleurs d’ajuster la forme de leurs sangles de jambe, en fonction de l’action à effectuer (accroupi, se pencher, ramper, etc.) Il permet également d’ajuster la sangle dorsale, pour un ajustement de confort plus personnalisé.
- CONNECTEUR SRL INTÉGRÉ PRATIQUE
Le connecteur intégré pratique Self-Retracting Lifeline (SRL) permet une fixation facile des SRL et des carabiniers personnels simples/jumeaux.
- GARDE-CORDONS CONVIVIAUX ET ANCRAGES D’ATTACHE D’OUTILS
Les ancrages d’attache d’outils et les protège-longes sont également positionnés à plusieurs endroits pratiques, y compris à l’avant et à la taille.
Conçu avec des matériaux innovants
- REMBOURRAGE 3D HIGH-TECH
Le rembourrage multicouche innovant a été conçu pour améliorer la respirabilité et la ventilation, gardant les travailleurs plus secs et plus frais en combinant la respirabilité du canal de flux d’air, la technologie de dispersion de l’humidité et le tissu tricoté 3D. Le rembourrage arrière de l’épaule a également été conçu pour protéger les travailleurs de leurs deux SRL personnels robustes. Les travailleurs peuvent également retirer le rembourrage arrière de l’épaule à des fins de nettoyage.
Spécifications clés
- Réglage du torse Raccord rapide
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 420 lbs (190,91 kg)
- Taille L/XL
Détails du produit
- Boucle de sangle de poitrine Raccord rapide
- Anneau latéral D Oui
- Emplacement du remplissage Retour
- Anneau en D avant Oui
- Type Harnais de construction
- Type de connexion de jambe Raccordement rapide
- Quantité par paquet 1
- Matériau D-Ring Aluminium
- Dos D-Ring Oui
- Matériau Polyester
- Style Gilet
- D-Ring Arrière, avant, côté
- Boucle de sangle de jambe Raccord rapide
- Description Harnais complet
- Type d’anneau Anneau en D
- Ceinture Oui
- Type de connexion thoracique Raccordement rapide
- Marque Miller par Honeywell
- Série Miller H700 Harnais complet Corps Construction Confort
- Numéro de référence du fabricant N° H7CC3A2
- Couleur Jaune
- Matériau de sangle Polyester
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1 926,502- ANSI Z359,11 – 2021
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
® Miller H700 Construction Comfort Harness, boucle de connexion rapide, arrière, avant et latéral D-Ring, L / XL
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit