Prix : 81,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce tuyau ReKoil en nylon de 25 pieds est assemblé avec des raccords pivotants MNPT re-utilisables et complets de 1/4 po aux deux extrémités pour éviter les torsions et les plis. Le tuyau de re-koil en nylon est parfait pour se connecter aux conduites d’air aériennes pour garder le tuyau hors du sol et résiste à l’abrasion. Pression de travail maximale de 200 PSI à 70 degrés Fahrenheit.
Milton (S-148) Pistolet à levier NPT 1/4 » - Buses en caoutchouc et à embout de sécurité
Le pistolet à levier de pointe en caoutchouc est à la fois compact et polyvalent, offrant un ajustement serré et un crochet de raccrochage pour le stockage facile. La pointe en caoutchouc a un 12,9 pieds cubes standard par minute à 100 livres par pouce carré. Astuce de sécurité a un 11,7 pieds cubes standard par minute à 100 livres par pouce carré. A une pression maximale de 150 lb/po2 et une entrée d’air de TNP 1/4".
Milton (S-148) Pistolet à levier NPT 1/4 » - Buses en caoutchouc et à embout de sécurité
Le pistolet à levier de pointe en caoutchouc est à la fois compact et polyvalent, offrant un ajustement serré et un crochet de raccrochage pour le stockage facile. La pointe en caoutchouc a un 12,9 pieds cubes standard par minute à 100 livres par pouce carré. Astuce de sécurité a un 11,7 pieds cubes standard par minute à 100 livres par pouce carré. A une pression maximale de 150 lb/po2 et une entrée d’air de TNP 1/4".
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Liaisons aériennes TNP 1/4 TNP en
- Longueur du tuyau 25 pi
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- CFM 11,7 PI3/MIN
- Description Kit de tuyau et de pistolet à souffle enroulé
- Max PSI lb/po2 150
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Milton
- Matériau Zinc moulé sous pression
- Numéro de référence du fabricant MK1669G (en)
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton Coiled Hose & Blow Gun Kit
81,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit