Prix : 185,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce tuyau de 20 pieds en polyuréthane re-koil est assemblé avec réutilisable, plein débit 1/4" MNPT raccords pivotants sur les deux extrémités pour éviter la torsion et la parenté. Le tuyau de re-koil de polyuréthane est parfait pour se connecter aux lignes aériennes aériennes pour garder le tuyau outre du plancher et résiste à l'abrasion. Pression de travail maximale de 125 PSI à 70 degrés Fahrenheit.
Milton S-174KIT Pistol Grip Blow Gun Kit - Buse d’embout de sécurité et système d’embout universel KWIK-CHANGE® - 90 PSI max (4 pièces)
S'attaquer à plusieurs projets pneumatiques en toute confiance avec Milton inclusive 4-pièces S-174KIT Pistol Blow Gun Kit, qui comprend une buse OSHA conforme Conseil de sécurité et KWIK-CHANGE® Système universel de pointe. La buse pliée de 4' est conçue avec un évent de sécurité latéral, évitant les dommages accidentels ou l’air forcé en cas d’obstruction de la pointe du pistolet à souffle. La buse mince est également idéale pour atteindre dans les espaces étroits ou étroits. Le corps de type poignée de pistolet de ce pistolet de coup de feu offre une poignée profilée et moulée pour le confort. Stocker la soufflette en utilisant le crochet de blocage intégrée ou la boucle de se bloquer sur le corps. Le contrôle variable du débit permet des ajustements du flux d'air directement sur le canon à souffler, évitant ainsi la nécessité de contrôler le débit d'air au compresseur. Offre une gamme de pression de 30 à 90 PSI et 16,5 SCFM.
Le kit système universel KWIK-CHANGE® :
Fait pour créer de multiples possibilités à l'aide d'un adaptateur universel, l'échange de pièces jointes pistolet coup pour répondre à vos différents besoins de projet pneumatique n'a jamais été aussi facile. Ce kit système comprend: (1) adaptateur universel de pointe de pistolet à souffler, (1) pointe en caoutchouc de pistolet de coup, et (1) bout de Venturi de pistolet de coup de canon. Que vous cherchiez à augmenter le débit d’air global avec la pointe Venturi ou à protéger votre peau et vos surfaces de travail avec la pointe en caoutchouc résistante aux rayures et non marring, ce trio d’accessoires de buse à canon à souffleR NPS de 1/8' est l’ajout parfait à n’importe quel garage à domicile ou kit d’outils gonflables professionnel. En instance de brevet. L'adaptateur est compatible avec n'importe quelle buse conforme à l'OSHA de 6 mm et se cassera en place lorsqu'il est appliqué. S’adapte à tout ?' Accessoire NPS et se connecte à n’importe quelle pièce jointe NPS 1/8' à ces pistolets milton blow: S-167, S-197, S-174KIT, S-194KIT.
APPLICATIONS: Garages à domicile, Ateliers professionnels d'automobiles ou de peinture, Industriel, Heavy-duty, Agriculture/Agriculture, et plus encore.
Pièce d'article de Milton unique :
S-168ADP: adaptateur universel de pistolet à souffler
S-168VEN: Blow gun Venturi pointe
S-168RUB: Blow gun tuyau en caoutchouc
Milton S-174KIT Pistol Grip Blow Gun Kit - Buse d’embout de sécurité et système d’embout universel KWIK-CHANGE® - 90 PSI max (4 pièces)
S'attaquer à plusieurs projets pneumatiques en toute confiance avec Milton inclusive 4-pièces S-174KIT Pistol Blow Gun Kit, qui comprend une buse OSHA conforme Conseil de sécurité et KWIK-CHANGE® Système universel de pointe. La buse pliée de 4' est conçue avec un évent de sécurité latéral, évitant les dommages accidentels ou l’air forcé en cas d’obstruction de la pointe du pistolet à souffle. La buse mince est également idéale pour atteindre dans les espaces étroits ou étroits. Le corps de type poignée de pistolet de ce pistolet de coup de feu offre une poignée profilée et moulée pour le confort. Stocker la soufflette en utilisant le crochet de blocage intégrée ou la boucle de se bloquer sur le corps. Le contrôle variable du débit permet des ajustements du flux d'air directement sur le canon à souffler, évitant ainsi la nécessité de contrôler le débit d'air au compresseur. Offre une gamme de pression de 30 à 90 PSI et 16,5 SCFM.
Le kit système universel KWIK-CHANGE® :
Fait pour créer de multiples possibilités à l'aide d'un adaptateur universel, l'échange de pièces jointes pistolet coup pour répondre à vos différents besoins de projet pneumatique n'a jamais été aussi facile. Ce kit système comprend: (1) adaptateur universel de pointe de pistolet à souffler, (1) pointe en caoutchouc de pistolet de coup, et (1) bout de Venturi de pistolet de coup de canon. Que vous cherchiez à augmenter le débit d’air global avec la pointe Venturi ou à protéger votre peau et vos surfaces de travail avec la pointe en caoutchouc résistante aux rayures et non marring, ce trio d’accessoires de buse à canon à souffleR NPS de 1/8' est l’ajout parfait à n’importe quel garage à domicile ou kit d’outils gonflables professionnel. En instance de brevet. L'adaptateur est compatible avec n'importe quelle buse conforme à l'OSHA de 6 mm et se cassera en place lorsqu'il est appliqué. S’adapte à tout ?' Accessoire NPS et se connecte à n’importe quelle pièce jointe NPS 1/8' à ces pistolets milton blow: S-167, S-197, S-174KIT, S-194KIT.
APPLICATIONS: Garages à domicile, Ateliers professionnels d'automobiles ou de peinture, Industriel, Heavy-duty, Agriculture/Agriculture, et plus encore.
Pièce d'article de Milton unique :
S-168ADP: adaptateur universel de pistolet à souffler
S-168VEN: Blow gun Venturi pointe
S-168RUB: Blow gun tuyau en caoutchouc
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Liaisons aériennes TNP 1/4 TNP en
- Longueur du tuyau 20 pi
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Description Kit de recul et de pistolet à pompe
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Milton
- Matériau Polyuréthanne
- Numéro de référence du fabricant MK1671G (en)
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton Recoil Hose & Blow Gun Kit
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit