Prix : 135,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cet indispensable outil pneumatique est idéal pour n’importe quel coffre, garage du domicile ou magasin de l’automobile. Double tête mandrin gonfleur jauge est faite de construction lourds qui fournit pour la longue vie, même en utilisation extrême et les conditions. Équipé avec loupe pour une vue complète de l’échelle. Milton Industries se spécialise dans les jauges de gonfleur de pneu et cette jauge de gonfleur double mandrin S-506 originale a été la première jauge du genre jamais construit dans l’industrie.
Milton (S-211) 1/4 » NPT M-Style Coupler and Plug Kit (5-Piece)
Ce kit de coupleur de style M de cinq pièces comprend divers coupleurs et bouchons avec une taille de flux de base de 1/4. Les coupleurs Kwik Change de style M de Milton sont en laiton, tandis que les coupleurs Kwik Change de style M sont faits d’acier durci et sont plaqués pour résister à la rouille. Cette collection de coupleurs, bouchons seront échangés avec tous les fabricants qui se conforment aux exigences dimensionnelles de la spécification militaire MIL-C-4109. Raccords et coupleurs M offrent jusqu'à 300 PSI et a un débit d’air de 40 SCFM.
LE KIT INCLUT :
Milton (S-211) 1/4 » NPT M-Style Coupler and Plug Kit (5-Piece)
Ce kit de coupleur de style M de cinq pièces comprend divers coupleurs et bouchons avec une taille de flux de base de 1/4. Les coupleurs Kwik Change de style M de Milton sont en laiton, tandis que les coupleurs Kwik Change de style M sont faits d’acier durci et sont plaqués pour résister à la rouille. Cette collection de coupleurs, bouchons seront échangés avec tous les fabricants qui se conforment aux exigences dimensionnelles de la spécification militaire MIL-C-4109. Raccords et coupleurs M offrent jusqu'à 300 PSI et a un débit d’air de 40 SCFM.
LE KIT INCLUT :
- Un guage de gonflage
- Un coupleur FNPT 1/4"
- Trois prises MNPT de 1/4 »
- Une fiche FNPT de 1/4 »
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Liaisons aériennes TNP 1/4 TNP en
- Longueur du tuyau 15 pi
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- CFM 40 CFM
- Description Manomètre de gonflage
- Max PSI lb/po2 300
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Milton
- Matériau Laiton, acier
- Style Kit M-Style
- Numéro de référence du fabricant MK506G (en)
- Couleur Rouge/Chrome
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton Inflator Gauge & M Style Coupler & Plug Kit, 6 Pièces
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit