Prix : 159,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce collecteur d'aluminium 3 sur 1 dispose d'une inlet FNPT 1/4" et de trois prises FNPT 1/4" pour fournir trois outils d'air à partir d'une seule inlet à la fois. Pas besoin de se déconnecter et de se reconnecter pour chaque changement d'outil. Idéal pour plusieurs lignes d'un compresseur, ce collecteur de 3 sur 1 offre une pression de travail maximale de 300 PSI.
Coupleur universel à connexion rapide 5 en 1 - 1/4" NPT
Les 5-en-1 accoupleurs industriels universels de Milton sont conçus pour se connecter à tous les principaux échangeurs : Industriel (style M), High flow (style V), automobile (t-style), Aro (style A) et Lincoln (L-Style). Construit en acier résistant qui est idéal pour les applications nécessitant un accoupleur pneumatique durable et durable.
Coupleur universel à connexion rapide 5 en 1 - 1/4" NPT
Les 5-en-1 accoupleurs industriels universels de Milton sont conçus pour se connecter à tous les principaux échangeurs : Industriel (style M), High flow (style V), automobile (t-style), Aro (style A) et Lincoln (L-Style). Construit en acier résistant qui est idéal pour les applications nécessitant un accoupleur pneumatique durable et durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Liaisons aériennes TNP 1/4 TNP en
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Description Kit de coupleur et de coupleur universel de 3-Way Air
- Max PSI lb/po2 300
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Milton
- Matériau Aluminium
- Style S'adapte à tous les principaux échangeurs
- Numéro de référence du fabricant MK685-G
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton 3-Way Air Manifold & Universal Coupler Kit
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit