Prix : 10,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-1809 P Style automobile bouchon 1/4" MNPT
Bouchons de style MNPT P 1/4" sont en cas en acier trempé et sont plaquées pour résister à la rouille. A une taille de flux de base de 3/8" et un maximum de 300 lb/po2.
Bouchons de style MNPT P 1/4" sont en cas en acier trempé et sont plaquées pour résister à la rouille. A une taille de flux de base de 3/8" et un maximum de 300 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,62 po (1,57 cm)
- Hauteur 0,62 po (1,57 cm)
- Poids 0,182 lbs (.08 kg)
- Longueur 1,84 po (4,67 cm)
- Diamètre de débit nominal 3/8 en
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 68 CFM
- Échanger Tru-Flate automobile 3/8" corps
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4 "NPT mâle
- Matériau Acier
- Style P-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-1809
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-1809 P Style automobile bouchon 1/4" MNPT
10,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit