Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton H s-1835-4 Style industriel coupleur 3/8" FNPT 4 Pack
3/8" les coupleurs FNPT H sont utilisés dans plus grand outil applications nécessitant plus de SCFMs. Avec une taille de flux de base de 3/8" ces coupleurs ont une pression maximale de 300 PSI et un débit d’air maximal de 67 SCFM. Fait de cas durci acier ces coupleurs sont équipées de joints Buna-N.
3/8" les coupleurs FNPT H sont utilisés dans plus grand outil applications nécessitant plus de SCFMs. Avec une taille de flux de base de 3/8" ces coupleurs ont une pression maximale de 300 PSI et un débit d’air maximal de 67 SCFM. Fait de cas durci acier ces coupleurs sont équipées de joints Buna-N.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,06 po (2,69 cm)
- Hauteur 1,06 po (2,69 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Diamètre de débit nominal 3/8 en
- Longueur 2,23 po (5,66 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 67 CFM
- Échanger Corps industriel 3/8"
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 3/8" FNPT
- Matériau Acier
- Style Type H
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-1835-4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton H s-1835-4 Style industriel coupleur 3/8" FNPT 4 Pack
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit