Prix : 10,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton H s-1837 Style industriel fiche 3/8" MNPT
Deux pack de 3/8" MNPT H style prises sont faites de cas acier trempé et chromé pour résister à la rouille. H style bouchons ont une taille de flux d’air base de 3/8" et à une pression maximale à l’entrée de 300 lb/po2. Ces fiches sont parfaits pour les grandes applications outil nécessitant plus SCFM.
Deux pack de 3/8" MNPT H style prises sont faites de cas acier trempé et chromé pour résister à la rouille. H style bouchons ont une taille de flux d’air base de 3/8" et à une pression maximale à l’entrée de 300 lb/po2. Ces fiches sont parfaits pour les grandes applications outil nécessitant plus SCFM.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,75 po (1,91 cm)
- Hauteur 0,75 po (1,91 cm)
- Poids 0,18 lbs (.08 kg)
- Longueur 1,81 po (4,6 cm)
- Diamètre de débit nominal 3/8 en
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 67 CFM
- Échanger Corps industriel 3/8"
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 3/8" MNPT
- Matériau Acier
- Style Type H
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-1837
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton H s-1837 Style industriel fiche 3/8" MNPT
10,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit