Prix : 10,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton H s-1839 Style industriel fiche 1/4" MNPT
1/4" style MNPT H fiches sont faites de cas acier trempé et chromé pour résister à la rouille. Débit d’air offre T style bouchons de SCFM jusqu'à 67 rendant parfait pour les plus grand outil applications nécessitant plus de SCFMs. Les coupleurs H ont une taille de flux d’air base 3/8" et un maximum de 300 lb/po2.
1/4" style MNPT H fiches sont faites de cas acier trempé et chromé pour résister à la rouille. Débit d’air offre T style bouchons de SCFM jusqu'à 67 rendant parfait pour les plus grand outil applications nécessitant plus de SCFMs. Les coupleurs H ont une taille de flux d’air base 3/8" et un maximum de 300 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,69 po (1,75 cm)
- Hauteur 0,69 po (1,75 cm)
- Poids 0,17 lbs (.08 kg)
- Longueur 1,79 po (4,55 cm)
- Diamètre de débit nominal 3/8 en
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 67 CFM
- Échanger Corps industriel 3/8"
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4 "NPT mâle
- Matériau Acier
- Style Type H
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-1839
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton H s-1839 Style industriel fiche 1/4" MNPT
10,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit