Prix : 30,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-212 M Style industriel coupleur et fiche Kit 7 pièce 7 Pack
Sept pièces M style coupleur kit comprend différents coupleurs et se branche avec une taille de 1/4" flux de base. Milton M style changement de Kwik coupleurs sont en laiton, tandis que le style de M coupleurs Kwik Change sont faits de l’affaire acier trempé et sont plaquées pour résister à la rouille. Cette collection de fiches de coupleurs va croiser avec tous les fabricants qui respectent les exigences dimensionnelles de la spécification militaire MIL-C-4109. Kit comprend un 1/4" FNPT coupleur trois 1/4" MNPT bouchons et bouchons FNPT trois 1/4". Raccords et coupleurs M offrent jusqu'à 300 PSI et a un débit d’air de 40 SCFM.
Sept pièces M style coupleur kit comprend différents coupleurs et se branche avec une taille de 1/4" flux de base. Milton M style changement de Kwik coupleurs sont en laiton, tandis que le style de M coupleurs Kwik Change sont faits de l’affaire acier trempé et sont plaquées pour résister à la rouille. Cette collection de fiches de coupleurs va croiser avec tous les fabricants qui respectent les exigences dimensionnelles de la spécification militaire MIL-C-4109. Kit comprend un 1/4" FNPT coupleur trois 1/4" MNPT bouchons et bouchons FNPT trois 1/4". Raccords et coupleurs M offrent jusqu'à 300 PSI et a un débit d’air de 40 SCFM.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 0,563 lbs (.26 kg)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Échanger Corps industriel 1/4"
- Marque Milton
- Quantité par paquet 7
- Configuration de la connexion 1/4" NPT
- Matériau Laiton, acier
- Style Kit M-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-212
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-212 M Style industriel coupleur et fiche Kit 7 pièce 7 Pack
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit