Prix : 13,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-715 M Style industriel coupleur 1/4 '' NPTF
1/4" coupleur de laiton style FNPT M a une taille de 1/4" flux de base. Offre un maximum de 300 lb/po2. Livré avec joint Perbunan et air flux de 40 SCFM.
1/4" coupleur de laiton style FNPT M a une taille de 1/4" flux de base. Offre un maximum de 300 lb/po2. Livré avec joint Perbunan et air flux de 40 SCFM.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,93 po (2,36 cm)
- Hauteur 0,93 po (2,36 cm)
- Poids 0,237 lbs (.11 kg)
- Longueur 1,96 po (4,98 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 40 CFM
- Échanger Corps industriel 1/4"
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4" NPT femelle
- Matériau En laiton
- Style M-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-715
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-715 M Style industriel coupleur 1/4 '' NPTF
13,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit