Prix : 17,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-718 M Style industriel coupleur 3/8 '' NPTF
3/8" FNPT M coupleurs ont un corps en laiton et un joint Buna-N. Le coupleur de style Milton M standard industrie a une taille de 1/4" flux de base et une pression maximum de 300 lb/po2. Les coupleurs M offrent des flux d’air de 40 SCFM.
3/8" FNPT M coupleurs ont un corps en laiton et un joint Buna-N. Le coupleur de style Milton M standard industrie a une taille de 1/4" flux de base et une pression maximum de 300 lb/po2. Les coupleurs M offrent des flux d’air de 40 SCFM.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,96 po (2,44 cm)
- Hauteur 0,96 po (2,44 cm)
- Poids 0,251 lbs (.11 kg)
- Longueur 2,07 po (5,26 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 40 CFM
- Échanger Corps industriel 1/4"
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 3/8" FNPT
- Matériau En laiton
- Style M-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-718
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-718 M Style industriel coupleur 3/8 '' NPTF
17,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit