Prix : 16,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-719 M Style industriel coupleur 3/8" MNPT
3/8" les coupleurs MNPT M offrir une taille 1/4" flux de base et une pression maximum de 300 lb/po2. L’industrie standard M coupleurs équipées d’un joint Buna-N. Débit d’air de 40 SCFM.
3/8" les coupleurs MNPT M offrir une taille 1/4" flux de base et une pression maximum de 300 lb/po2. L’industrie standard M coupleurs équipées d’un joint Buna-N. Débit d’air de 40 SCFM.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 po (2,54 cm)
- Hauteur 1 po (2,54 cm)
- Poids 0,229 lbs (.1 kg)
- Longueur 2,13 po (5,41 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 40 CFM
- Échanger Corps industriel 1/4"
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 3/8" MNPT
- Matériau En laiton
- Style M-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-719
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-719 M Style industriel coupleur 3/8" MNPT
16,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit