Prix : 27,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-755 M Style industriel Push Type coupleur 1/4" FNPT
1/4" FNPT M coupleurs push type sont faciles à utiliser ; simplement pousser brancher sur coupleur à s’engager à traction arrière pour enlever la manche. Doté d’un garde de glisser en acier pour éviter tout décrochage accidentel. Les coupleurs M ont un 1/4" base taille et air débit de SCFM 40.
1/4" FNPT M coupleurs push type sont faciles à utiliser ; simplement pousser brancher sur coupleur à s’engager à traction arrière pour enlever la manche. Doté d’un garde de glisser en acier pour éviter tout décrochage accidentel. Les coupleurs M ont un 1/4" base taille et air débit de SCFM 40.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,99 po (2,51 cm)
- Hauteur 0,99 po (2,51 cm)
- Poids 0,218 lbs (.1 kg)
- Longueur 1,84 po (4,67 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 40 CFM
- Échanger Corps industriel 1/4"
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4" NPT femelle
- Matériau En laiton
- Style M-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-755
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-755 M Style industriel Push Type coupleur 1/4" FNPT
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit