Prix : 16,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-775 un Style ARO coupleur 1/4" FNPT
1/4" coupleur de type FNPT A style push sont faciles à utiliser ; simplement pousser brancher sur coupleur à s’engager à traction arrière pour enlever la manche. En acier zingué pour résister à la rouille ces coupleurs ont une pression d’entrée maximale de 300 lb/po2. Un coupleurs ont une taille de flux de base de 1/4" et un débit d’air maximal de 34 SCFM.
1/4" coupleur de type FNPT A style push sont faciles à utiliser ; simplement pousser brancher sur coupleur à s’engager à traction arrière pour enlever la manche. En acier zingué pour résister à la rouille ces coupleurs ont une pression d’entrée maximale de 300 lb/po2. Un coupleurs ont une taille de flux de base de 1/4" et un débit d’air maximal de 34 SCFM.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,01 po (2,57 cm)
- Hauteur 1,01 po (2,57 cm)
- Poids 0,19 lbs (.09 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 1,68 po (4,27 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 34 CFM
- Échanger ARO 210 1/4 "corps
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4" NPT femelle
- Matériau Acier
- Style A-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-775
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-775 un Style ARO coupleur 1/4" FNPT
16,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit