Prix : 25,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-790 L Style Lincoln coupleur 1/4" FNPT
1/4" coupleur style FNPT L est en acier plaqué pour résister à la rouille. Les coupleurs L ont une taille de 1/4" flux de base et une pression maximum de 300 lb/po2. Ce coupleur de type pousser a un maximum de SCFM 32 et un joint Buna-N.
1/4" coupleur style FNPT L est en acier plaqué pour résister à la rouille. Les coupleurs L ont une taille de 1/4" flux de base et une pression maximum de 300 lb/po2. Ce coupleur de type pousser a un maximum de SCFM 32 et un joint Buna-N.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 po (2,54 cm)
- Hauteur 1 po (2,54 cm)
- Poids 0,369 lbs (.17 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 2,5 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 32 CFM
- Échanger Lincoln 1/4" corps
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4" NPT femelle
- Matériau Acier
- Style L-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-790
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-790 L Style Lincoln coupleur 1/4" FNPT
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit