Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee 3/8" Exercice, 0240-20
Avec un puissant moteur 8 Amp et 0-2 800 tr/min, le 3/8" Drill a le pouvoir d'effectuer même les applications les plus difficiles. Norme de durabilité avec un boîtier d'engrenage entièrement métallique qui protège les engrenages et fournit un soutien supérieur dans les applications de couple élevé. La puissance et la durabilité de Milwaukee 3/8" Forage en font l'outil idéal pour le forage métallique, le forage du bois et les applications de fixation.
Avec un puissant moteur 8 Amp et 0-2 800 tr/min, le 3/8" Drill a le pouvoir d'effectuer même les applications les plus difficiles. Norme de durabilité avec un boîtier d'engrenage entièrement métallique qui protège les engrenages et fournit un soutien supérieur dans les applications de couple élevé. La puissance et la durabilité de Milwaukee 3/8" Forage en font l'outil idéal pour le forage métallique, le forage du bois et les applications de fixation.
- Caractéristiques :
- Moteur puissant de 8 ampères pour des applications de forage lourds
- 0-2 800 RPM déclencheur de vitesse variable pour le forage rapide dans le bois et le métal
- Le boîtier durable tout en métal fournit le support supérieur d'engrenage dans les applications de couple élevé
- Poignée d'adhérence souple et déclencheur 2 doigts pour plus de confort
Poids &Dimensions
- Largeur 3,03 po (7,7 cm)
- Hauteur 8,97 po (22,78 cm)
- Taille du mandrin 3/8 en
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Type de batterie Pas de batterie
- Nombre de piles incluses 0
- Kit Outil seulement
- Tension 120 V
- Description Perceuse électrique
- Capacité en bois Flat Boring Bit: 1", Trou Saw: 1-3/4"
- Ampérage 8 A
- Type Utilisation sur secteur
- Marque Milwaukee
- Vitesse 2800 ft/min
- Style Poignée pistolet
- Numéro de référence du fabricant 0240-20
- Cordon d’alimentation 2-fil
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
165,95 $
375,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
629,00 $
Milwaukee 0240-20 3/8" 0-2 800 RPM Foret
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires