Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le M12™ sans fil 3/8" LITHIUM-ION à cliquet est ratchet le plus compact et puissant de sa catégorie. À seulement 10-3/4" long et 1,9 lbs, cet outil léger est la solution de fixation idéal pour la mécanique automobile et entretien & réparation professionnels désirant une performance maximale, la portabilité et la productivité. Le compact 3/4" low profile design tête permet aux utilisateurs de travailler dans le plus serré des espaces ou des baies de moteur. Le M12™ sans fil 3/8" Ratchet utilise un moteur puissant 12V à produire jusqu'à 35 lb-pi de couple et 250 tr/min, offrant aux utilisateurs la puissance et la vitesse d’une clé à cliquet pneumatique avec la liberté du tuyau d’air. Le métal gâchette à vitesse variable et un carter en acier renforcé assurent un contrôle maximal et la durabilité avec n’importe quelle application. Le 2457-20 offre le meilleur dans la classe de puissance, vitesse et durabilité dans une forme extrêmement compacte, optimisation de la productivité pour l’utilisateur final.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Low-Profile compacte de tête : 3/4" la tête pour les espaces extrêmement restreints
- Puissant moteur 12V : offre jusqu'à 35 lb-pi de couple
- Vitesse de fixation supérieur : 250 tr/min
- Gâchette métallique à vitesse variable : Plus de contrôle et durabilité
- À bord de la jauge de carburant : Affiche l’exécution reste
- Lumière LED intégrée : Éclaire la zone de travail et les espaces sombres serrés
- Carter en acier renforcé pour une durabilité supplémentaire et fort démarrage forces
- 2457 M12 3/8" Ratchet
- (1) M12 RED LITHIUM™ Batterie
- 3/8" à 1/4" adaptateur
- Chargeur de 30 minutes
- Boîtier de transport
Poids &Dimensions
- Taille du lecteur masculin 3/8 en
- Taille du disque 3/8 en
Détails du produit
- Interrupteur à bascule réversible Oui
- Tension 12 V
- Temps de charge 30 minutes
- Type Clé à cliquet
- Impact a approuvé Oui
- Marque Milwaukee
- Effet de cliquet Oui
- Style Kit
- Numéro de référence du fabricant 2457-21
- Couleur Rouge
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Milwaukee® M12™ 14 et 38 Ratchets sans fil (HD)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 2457-21 M12™ 3/8" Ratchet Kit
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit