Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Milwaukee 5376-20 Vitesse unique 1/2" Hammer Drill

Milwaukee 5376-20 Vitesse unique 1/2" Hammer Drill

Article nº : WBB585778

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 275,95 $

Quantité

À 8 Amps, Milwaukee Tool présente la perceuse à marteau à vitesse unique la plus puissante qui offre 0 - 2 800 RPM et 0 - 48 000 BPMs pour des performances supérieures. Milwaukee se tient également derrière leur réputation d’outils durables avec jusqu’à 2X plus de durabilité que ses principaux concurrents, qui est une combinaison d’ingénierie supérieure, tous les boîtiers d’engins métalliques, et un mandrin en métal lourd. Avec un design compact de 11,5 po cet outil permet de travailler dans des endroits serrés et son fonctionnement en deux modes permet une polyvalence à utiliser dans le béton, le bois et le métal. Dotée d’une poignée latérale amovible de 360 degrés, la poignée latérale aide également à régler la tige de profondeur pour le forage de trou prédélement.

Caractéristiques :
  • Puissant 8 Amp Motor: Offre 0 - 2 800 RPM et 0 - 48 000 BPM pour des performances supérieures
  • Longueur compacte et 11,5 po : Permet de travailler dans des espaces restreints
  • Metal Gear Housing: Fournit à l’utilisateur la durabilité attendue dans les applications les plus difficiles
  • Opération 2 modes : Perceuse et perceuse à marteaux uniquement pour le béton, le bois et le métal
  • Heavy Duty Metal Chuck: Fournit une durabilité supérieure et la rétention des bits
  • Over-Mold: Augmente l’adhérence et réduit les vibrations ressenties par l’utilisateur
  • Poignée latérale à 360 degrés : offre une polyvalence maximale

Poids &Dimensions

  • Poids 4,9 lbs (2,23 kg)
  • Taille du mandrin 5/8 en
  • Longueur 11-1/2 po (29,21 cm)

Détails du produit

  • Kit Outil simple
  • Tension 120 V
  • Description Perceuse à percussion
  • Ampérage 8 A
  • Type Utilisation sur secteur
  • Marque Milwaukee
  • Énergie d’impact S.O.
  • Taux d’impact (BPM) 0 - 48 000
  • Vitesse 0 - 2 800 tr/min
  • Style Perceuse à percussion
  • Numéro de référence du fabricant 5376-20
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : PAUL

    Date de : Novembre 17, 2021

    Milwaukee 53676-20
    Votre commentaire :
    Juste ce dont nous avions besoin dans la boutique. Plus de puissance. Merci Global
  • Reviewer : RICHARD

    Date de : Avril 23, 2019

    Superviseur d’entrepôt
    Votre commentaire :
    Excellent produit. Passes là où d’autres ont échoué.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Milwaukee® 48-20-7497 Tapcon® 7Pc. Kit d'installation, SDS-PLUS

87,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Milwaukee® 48-20-7479 SDS Bit 1/2" X 22" X 24"

79,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Milwaukee® 48-03-3025 SDS Max to SDSMD Bit Adaptateur

149,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Milwaukee 5376-20 Vitesse unique 1/2" Hammer Drill

Milwaukee 5376-20 Vitesse unique 1/2" Hammer Drill

Article nº : WBB585778