Prix : 61,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Usage prévu :
Mini bloc d’alimentation
Caractéristiques :
Double tension transformateur, self-contained relais, alimente les capteurs jusqu'à 14
Inscriptions :
UL et CUL
Construction :
Mini blocs d’alimentation sont le cœur du système de capteur basse tension. Le MP20 transforme 120 240 francs 277 Volts à la classe II 15 VDC pour alimenter les capteurs de télédétection. Bien que le plénum évalué, le mamelon allongé montage permet la MP20 être monté soit directement par un trou de pouce 1/2 dans une boîte de dérivation, ou être situés à l’intérieur d’une zone adjacente pour les exigences du code local spécifique. Jusqu'à 14 capteurs peuvent être connectés à un MP20.
Optique :
S.O.
Électrique :
Transformateur à double tension
Installation :
Montage : 1/2" knockout dans l’appareil ou de la boîte de jonction
Mini bloc d’alimentation
Caractéristiques :
Double tension transformateur, self-contained relais, alimente les capteurs jusqu'à 14
Inscriptions :
UL et CUL
Construction :
Mini blocs d’alimentation sont le cœur du système de capteur basse tension. Le MP20 transforme 120 240 francs 277 Volts à la classe II 15 VDC pour alimenter les capteurs de télédétection. Bien que le plénum évalué, le mamelon allongé montage permet la MP20 être monté soit directement par un trou de pouce 1/2 dans une boîte de dérivation, ou être situés à l’intérieur d’une zone adjacente pour les exigences du code local spécifique. Jusqu'à 14 capteurs peuvent être connectés à un MP20.
Optique :
S.O.
Électrique :
Transformateur à double tension
Installation :
Montage : 1/2" knockout dans l’appareil ou de la boîte de jonction
Poids &Dimensions
- Profondeur 2,25 po (5,72 cm)
- Hauteur 3,94 po
- Longueur 3,94 po
Détails du produit
- Type Transformateur
- Made in USA Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque Lithonia Lighting
- Tension 120-277 V
- Emplacement de montage 1/2 po
- Numéro de référence du fabricant MP20
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lithonia MP20 Mini bloc d’alimentation : 120/277 VCA
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit