Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce Mini chauffe-eau dispose d’un design léger et compact. Réservoir est bordée de verre pour une plus longue vie et la durabilité. Comprend le soulagement de pression/température soupape et un thermostat réglable avec protection de surchauffe. Se monte sur le mur ou le sol pour faciliter la configuration et l’installation. Raccords NPT de 1/2. Se branche sur une prise standard 110 volts. 4 gallons. 12Dx-7/8 12-1/4W x 18-1/4 H.
Vérifier les locaux et les codes du bâtiment état avant l’installation.
Vérifier les locaux et les codes du bâtiment état avant l’installation.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Profondeur 12-7/8 po (32,7 cm)
- Hauteur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Taille de connexion 1/2 en
Détails du produit
- Tension 110 / 120 V
- Capacité 4,0 gal (15,14 l)
- Ampérage 12 A
- Max PSI lb/po2 150
- Puissance en watts 1 200 W
- Style de connexion NPT
- Pour une utilisation avec Point d’utilisation
- Marque EEmax
- Gamme de thermostats 65 - 160 °F
- Numéro de référence du fabricant ENTS
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Existe-t-il des service à la clientèle pour cela et sont les pièces disponibles à l’achat ?
Question posée par : Robert, 06 et 2016 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 06, 2016
Oui. Vous pouvez contacter le service clientèle au 1-888-978-7759.
-
EEmax EMT4 électrique Mini chauffe-eau - 4,0 gallons 120V, plug-in
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires