Prix : 219,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La Mini Aura™ est un monoculaire de vision nocturne entièrement numérique qui ne s’épuise pas. L’image vue ne sera plus verte mais une vue nette en noir et blanc. L’intensité peut être facilement ajustée d’une simple pression sur un bouton. Il bénéficie d’un angle de vue de 19 degrés et vous pouvez voir jusqu’à 146 pieds dans l’obscurité totale. La Mini Aura™ est compacte et légère et peut même tenir dans votre poche, ce qui vous permet de l’emporter presque n’importe où. Utilisez le Mini Aura™ lors de voyages de camping pour observer la faune tard dans la nuit, au crépuscule pendant les voyages de chasse ou pendant toute activité de plein air. Il peut être utilisé dans la lumière ambiante ou dans l’obscurité totale. La Mini Aura™ est livrée avec une pochette de transport souple. Utilise 3 piles AAA (non incluses).
Poids &Dimensions
- Largeur 2,2 po (5,59 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,12 lbs (.05 kg)
- Longueur 2,5 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Marque Carson optique
- Description MiniAura 1x Monoculaire de vision nocturne numérique
- Type de pile requis AAA (non incluse)
- Numéro de référence du fabricant NV-200
- Couleur Gris
- Nombre de piles requises 3
- Comprend Pochette de protection et bracelet
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carson® MiniAura 1x Monoculaire numérique de vision nocturne
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires