Quantité minimale: 4
Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Mélange de Paddle, Paddle 4,75X9.75, 42 X 1 poignée tubulaire
Acier inoxydable en remuant les pagaies : Une pièce sans soudure pagaies disposent d’une lame 4-3/4 "x 9-3/4" (12,1 x 4,8 cm). 1"(2,54 cm) poignée tubulaire. Bois dur en remuant les pagaies : Sablé en douceur un bois dur, avec une lame effilée rectangulaire. Lame mesure 4" de large x 7/8" épais (10,2 x 2,2 cm). 1-1/4" 3. 2 cm) large poignée. Acier inoxydable pagaies 42" L (107 cm)
Acier inoxydable en remuant les pagaies : Une pièce sans soudure pagaies disposent d’une lame 4-3/4 "x 9-3/4" (12,1 x 4,8 cm). 1"(2,54 cm) poignée tubulaire. Bois dur en remuant les pagaies : Sablé en douceur un bois dur, avec une lame effilée rectangulaire. Lame mesure 4" de large x 7/8" épais (10,2 x 2,2 cm). 1-1/4" 3. 2 cm) large poignée. Acier inoxydable pagaies 42" L (107 cm)
Poids &Dimensions
- Largeur 9,75 po (24,77 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Marque American Metalcraft
- Description Palette de mélange
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 2142
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
American Metalcraft 2142 - palette, palette de 4-3/4 x 9-3/4, 42 x 1 poignée tubulaire
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit