Prix : 509,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ventilateur à Vitesse Variable Makita® UB1103
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Commande de vitesse variable et détente (0-16, 000 tr/min) pour des performances accrues
- Volume d’air maximal de 145 cfm pour nettoyer plus vite dans les grandes surfaces
- Deux outils en un seul ; convertit rapidement un vide pour plus de polyvalence
- Poignée ergonomique conçue pour un confort accru opérateur
- Grande détente avec bouton de verrouillage situé
- Design compact à seulement 18-7/8" de long
- Pèse seulement 4,3 lbs pour la fatigue de l’opérateur réduit
- La conception unique permet le stockage plus facile dans une position autonome
- Comprend grand sac pour vide poussé
- Idéal pour chantier, résidentiel et général de nettoyage
- Facultatif long buse disponible (partie n° 134182-7) pour les plus difficiles à atteindre des zones
- Buse en option avec une pointe plus large (partie aucune. TP00000199) est idéal pour les feuilles et les débris d’yard
- Caoutchouc (1) buse de soufflerie (132025-7)
- Sac à poussière (1) (122814-8)
Poids &Dimensions
- Longueur 18-7/8 po (47,94 cm)
- Poids 4,3 lbs (1,95 kg)
Détails du produit
- Vitesse maximale de l’air mi/h 203
- Ampérage 6,8 A
- Type Souffleur/Vacuum
- Corded/Sans-fil Utilisation sur secteur
- Volume d’air maximal 145 CFM
- Type de moteur/moteur Électrique
- Marque Makita
- Type de démarrage Gâchette
- Niveau sonore 83
- Style Ordinateur de poche
- Numéro de référence du fabricant UB1103
- Nombre de piles requises 0
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Conforme aux émissions de la Californie Oui
- Certifications cUL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Makita® UB1103 203MPH 145CFM 6,8 Amp Corded Handheld Handheld Blower Vacuum
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires