Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Master Lock® Grip Tight Plus Miniature Disjoncteur Lockout Device, 120 / 240V, Rouge

Master Lock® Grip Tight Plus Miniature Disjoncteur Lockout Device, 120 / 240V, Rouge

Article nº : WBB3124185

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 17,50 $

Quantité

Le dispositif de verrouillage du disjoncteur Master Lock S3821 Grip™ Tight Plus s’adapte aux disjoncteurs miniatures (120/240 V). Sa conception légère et monobloc s’installe facilement et systématiquement sans utiliser d’outils. La vis à molette en acier inoxydable et la mâchoire dentée offrent une prise serrée sur la poignée du disjoncteur afin que l’appareil reste sécurisé. Sa taille compacte permet de verrouiller verticalement et horizontalement les disjoncteurs adjacents. Convient également aux brise-pôles multipolaires et aux bascules de barre d’attache.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 0,065 lbs (.03 kg)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Master Lock
  • Matériau Nylon
  • Numéro de référence du fabricant S3821
  • Couleur Rouge
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
Master Lock® Grip Tight Plus Miniature Disjoncteur Lockout Device, 120 / 240V, Rouge

Master Lock® Grip Tight Plus Miniature Disjoncteur Lockout Device, 120 / 240V, Rouge

Article nº : WBB3124185