Prix : 545,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le MILWAUKEE® M18™ 1/2 po Brushless Hammer Drill/Driver Kit offre le plus de puissance de sa catégorie tout en maintenant sa taille compacte. Le moteur sans brosse a été construit et optimisé spécifiquement pour l’outil. Associée à la technologie REDLINK™ à outils électriques intégrée et aux batteries REDLITHIUM™, cette perceuse à marteau assure une alimentation efficace et une autonomie plus longue. Le corps de la perceuse sans brosse est de 7 po de long et seulement 4,6 lb avec la batterie XC4 attachée. Sa construction petite et légère permet un excellent contrôle sur la perceuse dans les espaces aériens ou étroits. Le perçage/conducteur de marteau délivre 725 livres de couple et 0-550/0-1 800 tr/min, s’attaquant à un large éventail d’applications de forage et de fixation. La perceuse à marteau sans fil est construite solide pour durer longtemps avec un boîtier tout métal et 1/2 po mandrin en métal, faire le travail à chaque fois. Le kit hammer drill de 1/2 po brushless est livré avec le Hammer Drill/? Conducteur, deux batteries M18 REDLITHIUM XC 4 à capacité prolongée, un M18™/M12™ chargeur multi-voltage et boîtier de transport.
Comprend :
Comprend :
- (1) M18 1/2 » Perceuse à marteau sans brosse (outil seulement) (2902-20)
- (2) M18™ REDLITHIUM™ XC 4 Extended Capacity Battery Pack (48-11-1840)
- (1) M18™ & M12™ multi-tension chargeur (48-59-1812)
- Housse de transport (1)
- (1) Poignée latérale
- Clip ceinture (1)
Poids &Dimensions
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Taille du mandrin 1/2 en
- Longueur 7-3/8 po (18,73 cm)
- Couple de serrage 725 lb lb-in
Détails du produit
- Lumière LED Oui
- Nombre de piles incluses 2
- Type Sans fil
- Vitesse 550 / 1800 ft/min
- Style Poignée pistolet
- Taille de la batterie Compact
- Boîte/étui de kit Cas
- Type de batterie Lithium-Ion
- Tension 18 V
- Kit Kit
- Description Perceuse électrique
- Paramètres de vitesse 2
- Type de mandrin Métal
- Comprend Cas (2) batteries, chargeur,
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Marque Milwaukee
- Série M18
- Numéro de référence du fabricant 2902-22
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
165,95 $
Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B1811852
Pas encore évalué
409,95 $
375,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
629,00 $
Milwaukee 2902-22 M18 1/2" Compact Brushless Drill/Driver Kit
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires